HAGER - HAGSVN312 1 PULSANTE NON LUMINOSO A RITENUTA 1NA 1 - SVN312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
12 ST
EAN
3250615721778
Artikelnummer
HAGSVN312
Herstellernummer
SVN312
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20


