Startseite

HAGER - HAGSVN322 1 PULSANTE NON LUMINOSO A RITENUTA 1NC 1 - SVN322

KopierenKopieren
HAGER - HAGSVN322 1 PULSANTE NON LUMINOSO A RITENUTA 1NC 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 12 ST

EAN

3250615721815

Artikelnummer

HAGSVN322

Herstellernummer

SVN322

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Druckschalter 16A 1 Öffner 230V AC 1PLE. Druckschalter nach DIN EN 62094-1, DIN EN 60947-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.