HAGER - HAGSVN331 1 PULSANTE NON LUMINOSO A IMPULSO 2NA 1M - SVN331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 230 V
Farbe des Knopfes - grau
Spannungsart - AC
Mit Signallampe - nein
Packung
12 ST
EAN
3250615721822
Artikelnummer
HAGSVN331
Herstellernummer
SVN331
Hersteller
HBO
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
230 V
Farbe des Knopfes:
grau
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20


