HAGER - HAGSVN342 1 PULSANTE NON LUMINOSO A RITENUTA 2NC 1 - SVN342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
12 ST
EAN
3250615721853
Artikelnummer
HAGSVN342
Herstellernummer
SVN342
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP2X


