HAGER - HAGSVN352 1 PULSANTE NON LUM. A RITENUTA 1NA + 1NC - SVN352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
12 ST
EAN
3250615721877
Artikelnummer
HAGSVN352
Herstellernummer
SVN352
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20


