HAGER - HAGSVN371 2 PULSANTI NON LUMINOSI 1NA + 1NA 1 1M - SVN371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 250 V
Farbe des Knopfes - rot/grün
Spannungsart - AC
Mit Signallampe - nein
Packung
12 ST
EAN
3250615721891
Artikelnummer
HAGSVN371
Herstellernummer
SVN371
Hersteller
HBO
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20


