HAGER - HAGSVN413 1 PULSANTE LUMINOSO VERDE A RITENUTA 1NA - SVN413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
12 ST
EAN
3250615721945
Artikelnummer
HAGSVN413
Herstellernummer
SVN413
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe der Kalotte:
grün
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.8 W
Einbautiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20


