Startseite

HAGER - HAGSVN452 1 PULSANTE LUM. ROSSO A IMPULSO 1NA+1NC - SVN452

KopierenKopieren
HAGER - HAGSVN452 1 PULSANTE LUM. ROSSO A IMPULSO 1NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 230 V

  • Farbe der Kalotte - rot

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250615722027

Artikelnummer

HAGSVN452

Herstellernummer

SVN452

Hersteller

HBO

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

230 V

Farbe der Kalotte:

rot

Farbe des Knopfes:

grau

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.8 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Schutzart (IP):

IP20

Taster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC mit Leuchtmelder rot 1PLE. Taster mit LED Meldeleuchte nach DIN EN 62094-1, DIN EN 60947-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.