Startseite

HAGER - HAGTG019 CAVO BUS KNX Y(ST) YX2X2X0.8MM L=500M - TG019

KopierenKopieren
HAGER - HAGTG019 CAVO BUS KNX Y(ST) YX2X2X0.8MM L=500M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615870193

Artikelnummer

HAGTG019

Herstellernummer

TG019

Hersteller

HBO

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

2

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Systemleitung KNX, Y(ST)Y,2x2x0,8,Länge 500m. Systemleitung IY(ST)2 x 2 x 0,8 mit 4 kV Prüfspannung Farbe grün.