Startseite

HAGER - HAGTG025 MORSETTO GIALLO-BIANCO PER CAVO BUS KNX - TG025

KopierenKopieren
HAGER - HAGTG025 MORSETTO GIALLO-BIANCO PER CAVO BUS KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Ausführung - Anschlussklemme

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 50 ST

EAN

3250615870254

Artikelnummer

HAGTG025

Herstellernummer

TG025

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausführung:

Anschlussklemme

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussteckklemmen 2 polig, gelb / weiss, KNX. Bussteckklemme (gelb/weiß) zur Weiterverbindung der ungefilterten Busspannung.