Startseite

HAGER - HAGTGA200 ALIMENTATORE 230VAC/24VDC 1A 4M - TGA200

KopierenKopieren
HAGER - HAGTGA200 ALIMENTATORE 230VAC/24VDC 1A 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 21...26 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 22.8...25.2 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615979964

Artikelnummer

HAGTGA200

Herstellernummer

TGA200

Hersteller

HBO

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

21...26 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

22.8...25.2 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

0...0 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

3.6 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

nein

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

4.5 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

22.8...25.2 V

Breite:

72 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Einbauhöhe:

64 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

64 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Spannungsversorgung 24 V DC 1A. Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 24 V DC ungedrosselt auf Steckklemmen QuickConnect 2 x 2-polig. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen QuickConnect 2-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED´s für Anzeige für Spannungsversorgung, rote LED´s zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz und Beschriftungsfeld.