Startseite

HAGER - HAGTRC270D PRESA SCHUKO KNX RF 230V 16A AC1 QLINK - TRC270D

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRC270D PRESA SCHUKO KNX RF 230V 16A AC1 QLINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - sonstige

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615989376

Artikelnummer

HAGTRC270D

Herstellernummer

TRC270D

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

sonstige

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-Funk:

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

0

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

1200 W

Mit Busankopplung:

nein

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bemessungsbetriebsspannung:

195...253 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, quicklink. UP-Ausgangsgerät als Zwischenstecker zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Handbetätigung, Ein/Aus, Schalten, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer.