Startseite

HAGER - HAGTRE301 TELECOMANDO KNX RF 1 IN IP55 QUICKLINK - TRE301

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRE301 TELECOMANDO KNX RF 1 IN IP55 QUICKLINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Tasten - 1

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 1

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615989277

Artikelnummer

HAGTRE301

Herstellernummer

TRE301

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Betätigungspunkte:

1

Farbe:

weiß

Bussystem KNX:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX-Funk:

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Funk AP 1 fach Tastsensor IP55, quicklink. AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten oder KNX fähigen Bussystemen über Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer.