HAGER - HAGTRM691E MOD.KNX RF 2 IN + 1 DIM 200W 230V 2 FILI - TRM691E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
3250615989048
Artikelnummer
HAGTRM691E
Herstellernummer
TRM691E
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
200...200 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
230...230 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


