HAGER - HAGTRM692G MOD.KNX RF 2 IN + 1 VENEZ 3A 230V 2 FILI - TRM692G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 2
Andere Bussysteme - ohne
Max. Schaltleistung - 690 W
Packung
1 ST
EAN
3250615989031
Artikelnummer
HAGTRM692G
Herstellernummer
TRM692G
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
2
Andere Bussysteme:
ohne
Max. Schaltleistung:
690 W
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Funktion Schalten:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
3 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20