Startseite

HAGER - HAGTU404 TELECOMANDO KNX RF 4 IN QUICKLINK - TU404

KopierenKopieren
HAGER - HAGTU404 TELECOMANDO KNX RF 4 IN QUICKLINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616014046

Artikelnummer

HAGTU404

Herstellernummer

TU404

Hersteller

HBO

Funkfernbedienung, KNX, 4 Tasten, 4 Kanäle. Funksender zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. Das Gerät verfügt über eine Tastensperrfunktion zur Vermeidung von versehentlicher Funktionsbetätigung. Eine mehrfarbige LED zeigt den Sende-, Konfigurations- und Batteriestatus an. Die einzelnen Tasten sind beschriftbar und die Fernbedienung ist durch die integrierte Öse als Schlüsselanhänger nutzbar.