HAGER - HAGTX502 MOD.KNX TP X COMANDO VALVOLA 1 OUT TERMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Heizkörperventil
Andere Bussysteme - ohne
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - nein
Funktion Master/Slave - nein
Packung
1 ST
EAN
3250616045026
Artikelnummer
HAGTX502
Herstellernummer
TX502
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Heizkörperventil
Andere Bussysteme:
ohne
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
nein
Funktion Master/Slave:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nennspannung:
30 V
Bussystem Powernet:
nein
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
ja
Temperatur- und Hubanzeige:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Busspannungsversorgung:
ja
Schutzart (IP):
IP21