HAGER - HAGTXA610B MOD.KNX TP 10 OUT 10A AC1 230V 6M - TXA610B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 10
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
3250616048812
Artikelnummer
HAGTXA610B
Herstellernummer
TXA610B
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
10
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Max. Schaltstrom:
10 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
1000 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
9000 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


