HAGER - HAGTXA624C MOD.KNX TP VENEZ 4 OUT 6A AC1 230V 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 0
Andere Bussysteme - ohne
Max. Schaltleistung - 1380 W
Packung
1 ST
EAN
3250616048751
Artikelnummer
HAGTXA624C
Herstellernummer
TXA624C
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
0
Andere Bussysteme:
ohne
Max. Schaltleistung:
1380 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Funktion Schalten:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20