Startseite

HAGER - HAGTXB302 MOD.KNX TP 2 IN INCASSO - TXB302

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXB302 MOD.KNX TP 2 IN INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Montageart - Unterputz

  • Eingangsspannung - 5...5 V

  • Andere Bussysteme - tebis TX

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616049420

Artikelnummer

HAGTXB302

Herstellernummer

TXB302

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

2

Montageart:

Unterputz

Eingangsspannung:

5...5 V

Andere Bussysteme:

tebis TX

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Binäreingang 2fach, UP, KNX. 2 Binäreingange UP (Tasterschnittstelle) zum Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Die Abfragespannung stellt der Binäreingang zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle auf den KNX Bus um. Der Binäreingang wird Unterputz in eine Gerätedose 60 mm eingesetzt. Funktionen der Applikationssoftware: Schalten EIN/AUS (senden auch mit zeitl. Verzögerung und periodischem Senden), Dimmen (1- und 2 Tasten dimmen), AUF/AB (1- und 2 Tasten Bedienung, auch Fahren solange gedrückt), Wertgeber für Temperatur, Helligkeit, Dimmwert in %, Alarmeingang mit periodischem Senden und Flankenwahl, Zweikanal-Modus pro Eingang für Schalt- und Wertaufruf-Funktionen. Funktion 1 über kurzen Tastendruck, Funktion 2 über langen Tastendruck. Sollwertauswahl für Heizungsfunktion, Blockierfunktion, Zwangssteuerung, Zeitschalteraufruf, Szenenabruf mit Taster (1 Szene) oder Schalter (2 Szenen).Verhalten bei Initialisierung und Busspannungswiederkehr definierbar.