HAGER - HAGTXB304 MOD.KNX TP 4 IN INCASSO - TXB304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 4
Montageart - REG
Eingangsspannung - 5...5 V
Andere Bussysteme - tebis TX
Packung
1 ST
EAN
3250616049413
Artikelnummer
HAGTXB304
Herstellernummer
TXB304
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
4
Montageart:
REG
Eingangsspannung:
5...5 V
Andere Bussysteme:
tebis TX
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
LED ansteuern:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP30


