HAGER - HAGTXB322 MOD.KNX TP 2 IN + 2 OUT X LED INCASSO - TXB322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 2
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
3250616049079
Artikelnummer
HAGTXB322
Herstellernummer
TXB322
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
2
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Binäreingang 2-fach + 2 LED Ausgänge KNX, Unterputz. KNX Binäreingang UP, 2-fach Eingang/2-fach LED Ausgang. 2 unabhängige UP-Eingänge zum Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Zusätzlich 2 frei parametrierbare Ausgänge zur LED Ansteuerung. Die Abfragespannung stellt das Eingangsgerät zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle um. Funktionen, Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, Szenenabruf, 2-Kanal Modus sind für jeden Eingang frei definierbar.