Startseite

HAGER - HAGTXE771 MODULO TP KNX CONTATORE IMPULSI 1 VIA IP - TXE771

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXE771 MODULO TP KNX CONTATORE IMPULSI 1 VIA IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Primärenergiearten - sonstige

  • Schnittstellen Datenweiterleitung - sonstige

  • Max. Anzahl Zähler - 1

  • Schnittstellen Datenempfang - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616057715

Artikelnummer

HAGTXE771

Herstellernummer

TXE771

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Primärenergiearten:

sonstige

Schnittstellen Datenweiterleitung:

sonstige

Max. Anzahl Zähler:

1

Schnittstellen Datenempfang:

sonstige

Nennspannung:

30 V

Gehäusebreite:

85 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Impuls Gateway KNX, 1 Eingang, IP44. Das Impuls Zählmodul mit batteriegepuffertem Datenspeicher und KNX Buskoppler zur Fernauslese und Fernüberwachung von Verbrauchsmessdaten. Der Zähleingang ist mit der S0-Schnittstelle nach EN43864 spezifiziert, kann aber auch mit einem potentialfreien Kontakt beschaltet werden. Funktionen: Leistung / Fluss als berechneter Wert, Energie / Volumen als gezählter Wert, Energie / Volumen als Teilzähler Wert, Separaten Teilzähler Reset für jeden Eingang. Volumen wird in m³ gesendet Energie in Wh gesendet. Die Inbetriebnahme der KNX-Sensoren erfolgt über die ETS (Engineering Tool Software) in Verbindung mit dem dazugehörigen Applikationsprogramm oder im easy System mit dem TXA101 Inbetriebnahme-Tool.