HAGER - HAGTXE773 MODULO TP KNX CONTATORE IMPULSI 3 VIE IP - TXE773

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Primärenergiearten - sonstige
Schnittstellen Datenweiterleitung - sonstige
Max. Anzahl Zähler - 3
Schnittstellen Datenempfang - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3250616057739
Artikelnummer
HAGTXE773
Herstellernummer
TXE773
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Primärenergiearten:
sonstige
Schnittstellen Datenweiterleitung:
sonstige
Max. Anzahl Zähler:
3
Schnittstellen Datenempfang:
sonstige
Nennspannung:
30 V
Gehäusebreite:
85 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44


