Startseite

HAGER - HAGTYA610C MOD.KNX+ TP 10 OUT 16A AC1 230V - 6M - TYA610C

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYA610C MOD.KNX+ TP 10 OUT 16A AC1 230V - 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 10

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616059764

Artikelnummer

HAGTYA610C

Herstellernummer

TYA610C

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

10

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

1200 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach,16A, KNX. Schaltausgang zum Schalten von 10 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 5 Jalousieausgängen. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-,Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.