HAGER - HAGTYA663AN MOD.KNX+ TP DIMM 3 OUT 900W 230V CFL+LED - TYA663AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 3
Packung
1 ST
EAN
3250616059351
Artikelnummer
HAGTYA663AN
Herstellernummer
TYA663AN
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
3
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
900...900 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Lastart:
universal
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
30...30 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Max. Steuerstrom:
4 mA
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20