Startseite

HAGER - HAGTYA720 MOD.KNX+ TP INT. ORARIO DGT ANN. 4 IN 4M - TYA720

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYA720 MOD.KNX+ TP INT. ORARIO DGT ANN. 4 IN 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617579735

Artikelnummer

HAGTYA720

Herstellernummer

TYA720

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der Kanäle:

4

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Astroprogramm:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Jahresprogramm:

ja

Funk bidirektional:

nein

Sommer-/Winterzeit:

ja

Tagesprogramm:

nein

Wochenprogramm:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anwesenheitssimulation:

ja

Funkgesteuert (DCF77):

ja

Mit Busankopplung:

ja

Feiertags-Fortschreibung:

ja

Nebenuhren über Bus steuerbar:

ja

Gangreserve:

43200 h

Schutzart (IP):

IP20

Jahresschaltuhr 4-Kanal KNX. 4-Kanal REG Jahresschaltuhr mit integrierter Busankopplung und Netzteil für den Anschluss einer DCF 77 Funkantenne. Die Schaltzeiten werden am Gerät oder über den USB Schlüsseladapter und Programmierschlüssel erstellt. Die programmierten Schaltzeiten werden in KNX Telegramme umgesetzt. Handbetätigung möglich. Funktionen: Tages-/Wochen- und Jahresprogramme, Zufallsprogramm, Impulsfunktion, Wochentags- und Kanalblockbildung, Betriebsstundenzähler an allen Ausgängen, einstellbare jährliche Anpassung von beweglichen Feiertagen, automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung, manuell Dauer-Ein/Aus, kürzester Schaltabstand 1 Minute. Einstellbare Eigenschaften: Synchronisation über DCF 77, Senden von Datum und Uhrzeit, Möglichkeit zum Sperren der Tastatur mittels PIN Code, Display mit Hintergrundbeleuchtung, ohne Spannung programmierbar. Betriebsarten: Schalten, Zwangsführung, Wertgeber (1 Byte, 2 Byte), Gleitkommazahl (2 Byte bzw. EIS 7-Format), Heizung, 64 Szenen.