Startseite

HAGER - HAGTYB708D MOD.KNX TP UNIV 8 IN / 8 OUT / 4 IN + 4 - TYB708D

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYB708D MOD.KNX TP UNIV 8 IN / 8 OUT / 4 IN + 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Eingänge - 8

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Mit Busankopplung - ja

  • Funk bidirektional - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616059450

Artikelnummer

HAGTYB708D

Herstellernummer

TYB708D

Hersteller

HBO

Anzahl der Eingänge:

8

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP. Unterputz Universal-Schnittstelle parametrierbar für 8 Eingänge, 4 Ein- und 4 Ausgänge oder 8 Ausgänge. Die Universalschnittstelle ist eine KNX-Komponente für die Installation in handelsübliche 60 mm UP-Schalterdosen, bzw. den Einbau in Geräte oder Gehäuse. Sie stellt eine Schnittstelle zu potentialfreien Kontakten dar. Die Universalschnittstelle erkennt, an den jeweiligen Eingängen, die Änderung des Schaltzustandes und sendet, entsprechend der parametrierten Applikation, Telegramme auf den Bus. Sie kann je nach geladener Applikation alle Kanäle als Eingänge oder Ausgänge oder als Kombination dieser beiden arbeiten (4 Eingänge /4 Ausgänge). So kann die Universal Taster-Schnittstelle bis zu 8 LED ansteuern oder überIhre Eingänge bis zu 8 potenzialfreie Taster einlesen und Telegramme auf den Bus senden. Ein Anschluss von 230V-Signalen an den Eingängen ist nicht zulässig. Applikationseinstellungen: Tasten, Schalten, Schalten im Toggle-(Umschalt)Betrieb, Dimmen (Ein- und Zweiflächenbedienung), Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen, Schalten und Jalousiesteuerung, Zyklisches Senden, 2 Bedienebenen (nur mit Tastern), Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, Zwangsführung.