HAGER - HAGTYC120 MOD. TP GATEWAY KNX ENOCEAN 32 CANALI PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Medienkoppler
Montageart - Aufputz
Protokoll - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3250617577342
Artikelnummer
HAGTYC120
Herstellernummer
TYC120
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Medienkoppler
Montageart:
Aufputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Web-Server:
ja
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Updatefähig:
nein
Providerabhängig:
ja
Funk-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20


