HAGER - HAGTYF684 MODULO KNX TP 4 OUT ANALOGICHE 4M - 24VA - TYF684

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - tebis TX
Montageart - REG
Ausführung - Basismodul
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
EAN
3250616059962
Artikelnummer
HAGTYF684
Herstellernummer
TYF684
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
tebis TX
Montageart:
REG
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Ausgangsspannung:
0...10 V
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsstrom:
0...20 mA


