HAGER - HAGTYF684E ESTENS. MOD KNX 4 OUT ANALOGICHE 4M 24VA - TYF684E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - tebis TX
Montageart - REG
Ausführung - Erweiterung
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
EAN
3250616059955
Artikelnummer
HAGTYF684E
Herstellernummer
TYF684E
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
tebis TX
Montageart:
REG
Ausführung:
Erweiterung
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Ausgangsspannung:
0...10 V
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsstrom:
0...20 mA


