Startseite

HAGER - HAGTYF784E ESTENSIONE MOD KNX 4 IN ANALOGICI 4M 24V - TYF784E

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYF784E ESTENSIONE MOD KNX 4 IN ANALOGICI 4M 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Erweiterung

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - tebis TX

  • Anzahl der Eingänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616059979

Artikelnummer

HAGTYF784E

Herstellernummer

TYF784E

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Erweiterung

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

tebis TX

Anzahl der Eingänge:

4

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Eingangsgröße Strom:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Eingangsgröße Spannung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Analogeingang 4-fach KNX, Erweiterungsmodul. Erweiterungsmodul für den Ausbau von 4 Eingängen beim Analogeingang TYF784. Die Stromeingänge 4-20 mA werden auf Drahtbruch überwacht. Die Statusanzeige erfolgt über jeweils eine grüne/rote Status-LED (Betrieb/Fehler). Anschluss von Wind-, Regen-, Helligkeits-, Temperatur-, Dämmerungs- sowie Feuchte- und Temperatursensor Für aktive Sensorik erfolgt der Anschluss mittels Schraubklemmen.