HAGER - HAGUC005 KIT QUADRO X INT MAN HA400-630 L600 - UC005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
3250619187051
Artikelnummer
HAGUC005
Herstellernummer
UC005
Hersteller
HBO
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
70 mm
Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha400/630A L600 H600 Ral9010


