HAGER - HAGUC010H KIT QUADRO INTERR X160 VERT MAGN/DIFF L3 - UC010H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 596 mm
Tiefe - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
3250616133150
Artikelnummer
HAGUC010H
Herstellernummer
UC010H
Hersteller
HBO
Höhe:
300 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
105 mm
Sistema Quadro Kit Interruttori Scatolati X160 Verticale Magn L350 H300 Ral9010


