HAGER - HAGUC827 SCHERMO PER SUPPORTO PIANO UC820 - UC827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 294 mm
Höhe - 990 mm
Tiefe - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
3250619138275
Artikelnummer
HAGUC827
Herstellernummer
UC827
Hersteller
HBO
Breite:
294 mm
Höhe:
990 mm
Tiefe:
2 mm
Sistema Quadro Schermo Di Protezione Per Supporti Barre Piani Uc820


