HAGER - HAGUC833 N.1 BARRA FORATA M6 20X5 L1750 - UC833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Anzahl der Anschlüsse - 5
Bemessungsstrom - 250 A
Schienenbreite - 20 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619138336
Artikelnummer
HAGUC833
Herstellernummer
UC833
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kupfer
Anzahl der Anschlüsse:
5
Bemessungsstrom:
250 A
Schienenbreite:
20 mm
Sistema Quadro Barra In Rame Forata Filettata M6 Sezione 20X5 L1750


