Startseite

HAGER - HAGUC834 SCHERM PROT.X SIST.BARRE LAT.250 - UC834

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC834 SCHERM PROT.X SIST.BARRE LAT.250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Schienenstärke - 5 mm

  • Kurzschlussfestigkeit (Icw) - 25 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616138346

Artikelnummer

HAGUC834

Herstellernummer

UC834

Hersteller

HBO

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

250 A

Schienenstärke:

5 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

25 kA

Sistema Quadro Schermo Di Protezione Per Sistema Barre Laterale Uc830