Startseite

HAGER - HAGUC842 N.1 BARRA FORATA M6 32X5 L1000 - UC842

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC842 N.1 BARRA FORATA M6 32X5 L1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Anzahl der Anschlüsse - 5

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Schienenbreite - 20 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

3250619138428

Artikelnummer

HAGUC842

Herstellernummer

UC842

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kupfer

Anzahl der Anschlüsse:

5

Bemessungsstrom:

400 A

Schienenbreite:

20 mm

Sistema Quadro Barra In Rame Forata Filettata M6 Sezione 32X5 L1000