HAGER - HAGUC912 CANAL.ORIZ.CON COPERCHIO 30X80 L500 - UC912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 31 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
3250616139121
Artikelnummer
HAGUC912
Herstellernummer
UC912
Hersteller
HBO
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
31 mm
Farbe:
grau
Höhe:
80 mm
RAL-Nummer:
7030
Sistema Quadro Canaletta Orizzontale Con Coperchio Sezione 30X80 L500


