HAGER - HAGUC913 CANAL.ORIZ.CON COPERCHIO 30X80 L750 - UC913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Tiefe - 750 mm
Höhe - 80 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250616139138
Artikelnummer
HAGUC913
Herstellernummer
UC913
Hersteller
HBO
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
80 mm
Sistema Quadro Canaletta Orizzontale Con Coperchio Sezione 30X80 L750


