Startseite

HAGER - HAGUC980 PANNELLO DI SEGREG ORIZZ L500 - UC980

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC980 PANNELLO DI SEGREG ORIZZ L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm

  • Farbe - grau

  • Breite - 500 mm

  • RAL-Nummer - 7035

  • Mit Schloss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619139548

Artikelnummer

HAGUC980

Herstellernummer

UC980

Hersteller

HBO

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Farbe:

grau

Breite:

500 mm

RAL-Nummer:

7035

Mit Schloss:

nein

Sistema Quadro Pannello Di Segregazione Orizzontale L500 In Lamiera Zincata