Startseite

HAGER - HAGUC990 DADO AD ALETTE 6M - UC990

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC990 DADO AD ALETTE 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 14 mm

  • Tiefe - 5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

3250619109121

Artikelnummer

HAGUC990

Herstellernummer

UC990

Hersteller

HBO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagebügel

Breite:

20 mm

Höhe:

14 mm

Tiefe:

5 mm

Dado Ad Alette M6 Per Foro 9X14 Mm