Startseite

HAGER - HAGUX453 PORTE MOD.VERT.CIECHE B.600 H.600 - UX453

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX453 PORTE MOD.VERT.CIECHE B.600 H.600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 53 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610682623

Artikelnummer

HAGUX453

Herstellernummer

UX453

Hersteller

HBO

Breite:

30 mm

Höhe:

53 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Venezia Porta Modulare Verticale Cieca Ip54 Dimensioni 600 X 600 Mm Ral7035