HAGER - HAGUX469 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.600 H.800 - UX469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 810 mm
Höhe - 610 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682715
Artikelnummer
HAGUX469
Herstellernummer
UX469
Hersteller
HBO
Breite:
810 mm
Höhe:
610 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Venezia Porta Modulare Verticale Trasparente Ip54 Dimensioni 600X800 Mm Ral7035


