HAGER - HAGUX470 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.600 H.1000 - UX470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1010 mm
Höhe - 610 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682722
Artikelnummer
HAGUX470
Herstellernummer
UX470
Hersteller
HBO
Breite:
1010 mm
Höhe:
610 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Venezia Porta Modulare Verticale Trasparente Ip54 Dimensioni 600X1000 Mm Ral7035


