HAGER - HAGUX472 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.800 H.400 - UX472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 810 mm
Höhe - 410 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682739
Artikelnummer
HAGUX472
Herstellernummer
UX472
Hersteller
HBO
Breite:
810 mm
Höhe:
410 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Venezia Porta Modulare Verticale Trasparente Ip54 Dimensioni 800X400 Mm Ral7035


