HAGER - HAGUX473 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.800 H.600 - UX473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 810 mm
Höhe - 610 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682746
Artikelnummer
HAGUX473
Herstellernummer
UX473
Hersteller
HBO
Breite:
810 mm
Höhe:
610 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Venezia Porta Modulare Verticale Trasparente Ip54 Dimensioni 800X600 Mm Ral7035


