HAGER - HAGUX583 COPPIA ELEM.FISSAGGIO VENEZIA H.800 - UX583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 820 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682821
Artikelnummer
HAGUX583
Herstellernummer
UX583
Hersteller
HBO
Breite:
820 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Venezia Coppia Elementi Fissaggio Pannelli Frontali Dimensioni H800 Mm Ral7035


