Startseite

HAGER - HAGUX595 COPPIA BARRE TAMPON.VENEZIA B.600 - UX595

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX595 COPPIA BARRE TAMPON.VENEZIA B.600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 520 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 2 ST

EAN

3250610682852

Artikelnummer

HAGUX595

Herstellernummer

UX595

Hersteller

HBO

Breite:

50 mm

Höhe:

520 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Venezia Coppia Barre Di Tamponamento Dimensioni L600 Mm Ral7035