Startseite

HAGER - HAGUX835 COPPIA ADATT.RACK VENEZIA B.800 H.400 - UX835

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX835 COPPIA ADATT.RACK VENEZIA B.800 H.400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 420 mm

  • Höhe - 340 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610682074

Artikelnummer

HAGUX835

Herstellernummer

UX835

Hersteller

HBO

Breite:

420 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

25 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Venezia Coppia Adattatori Rack Fissi Per Armadi L800 Mm Ral7035